Technische kogels DIN 5401
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
Technische & machineonderdelen
Technische producten
Technische kogels
Technische kogels DIN 5401
66819
66819.060.000
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
Technische kogel DIN ≈5401 Chroomstaal HRc 60-67 G40 per stuk verpakt 60,000MM
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
Fabory
Klasse
G40
Materiaalsoort
Chroomstaal
Materiaalsoort Technisch
HRC 60-66
Gewicht per stuk (g)
875
Info
per stuk verpakt
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
60 mm
Merken
Fabory
Klasse
G40
Materiaalsoort
Chroomstaal
Materiaalsoort Technisch
HRC 60-66
Gewicht per stuk (g)
875
Info
per stuk verpakt
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
60
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
5401
ISO
3290
Artikelnummers
Artikelnummer
66819.060.000
EAN
8715492893307
UBB
203385191333
UNSPSC
27111900
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model