Zelfdraadvormende schroeven metrisch
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
Schroeven
Zelfdraadvormende schroeven metrisch
67020
67020.060.016
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
TAPTITE 2000® Zelfdraadvormende zeskantflensbout DIN ≈7500 Staal Elektrolytisch verzinkt M6X16
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
M6
Lengte
16 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
5.3
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M6
dc(max.)
13
k (max.)
5.2
L (mm)
16
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈7500-1-DE
Artikelnummers
Artikelnummer
67020.060.016
EAN
8715494293495
UBB
500574674122
UNSPSC
31161512
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model