Zelfdraadvormende schroeven metrisch
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
Schroeven
Zelfdraadvormende schroeven metrisch
67020
67020.030.010
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
TAPTITE 2000® Zelfdraadvormende zeskantflensbout DIN ≈7500 Staal Elektrolytisch verzinkt M3X10
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
M3
Lengte
10 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1
Afmetingen
d-D
M3
dc(max.)
6.9
k (max.)
2.58
L (mm)
10
P
0.5
s
5.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈7500-1-DE
Artikelnummers
Artikelnummer
67020.030.010
EAN
8715494293365
UBB
500574672894
UNSPSC
31161512
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model