text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Zelfdraadvormende verzonken schroef met Torx® DIN ≈7500-1 Staal Elektrolytisch verzinkt M8X40


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Torx®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Torx®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 13
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
dk 14.5
k (max.) 4
L (mm) 40
P 1.25
Sleutel 40

Normeringen

DIN ≈7500-1-QE

Artikelnummers

Artikelnummer 67080.080.040
EAN 8715494298735
UBB 500574676853
UNSPSC 31161512

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.