Zelfdraadvormende schroeven metrisch
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
Schroeven
Zelfdraadvormende schroeven metrisch
67080
67080.060.025
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
TAPTITE 2000® Zelfdraadvormende verzonken schroef met Torx® DIN ≈7500-1 Staal Elektrolytisch verzinkt M6X25
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Torx®
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
M6
Lengte
25 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Torx®
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
5.19
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M6
dk
11
k (max.)
3
L (mm)
25
P
1
Sleutel
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈7500-1-QE
Artikelnummers
Artikelnummer
67080.060.025
EAN
8715494298704
UBB
500574676515
UNSPSC
31161512
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model