text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Zelfdraadvormende bolcilinderschroef met kruisgleuf DIN 7500 CE-Z Staal Elektrolytisch verzinkt grootverpakking M4X6

Specifikace

Diameter M4
Lengte 6 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • De nominale lengte (L) wordt met tolerantie js15 gemeten.
    • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.grootverpakking

Rozměry

d-D M4
dk 8
k 3.1
L (mm) 6
No. kruisgleuf 2
P 0.7

Normy

DIN 7500-1-CE Z

Čísla materiálu

Objednací číslo 67150.040.006
EAN 8715492897428
UBB 950352217208
UNSPSC 31161512

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.