text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Zelfdraadvormende verzonken schroef met Torx® DIN ≈7500-1 Staal Elektrolytisch verzinkt M6X40


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Torx®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Torx®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 7.84
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
dk 11
k (max.) 3
L (mm) 40
P 1
Sleutel 30

Normeringen

DIN ≈7500-1-QE

Artikelnummers

Artikelnummer 67080.060.040
EAN 8715494298728
UBB 500574676770
UNSPSC 31161512

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.