text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Zelfdraadvormende verzonken schroef met Torx® DIN ≈7500-1 Staal Elektrolytisch verzinkt M3X8


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Torx®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Lengte 8 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Torx®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.46

Afmetingen

d-D M3
dk 5.6
k (max.) 1.65
L (mm) 8
P 0.5
Sleutel 10

Normeringen

DIN ≈7500-1-QE

Artikelnummers

Artikelnummer 67080.030.008
EAN 8715494293563
UBB 500574674874
UNSPSC 31161512

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.