Zelfdraadvormende schroeven metrisch
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
Schroeven
Zelfdraadvormende schroeven metrisch
67155
67155.040.016
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
TAPTITE 2000® Zelfdraadvormende bolcilinderschroef met Torx® DIN ≈7500-1 Staal Elektrolytisch verzinkt M4X16
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Torx®
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
16 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Torx®
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
2.25
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M4
dk
8
k (max.)
3.25
L (mm)
16
P
0.7
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈7500-1-PE
Artikelnummers
Artikelnummer
67155.040.016
EAN
8715494298889
UBB
500574678347
UNSPSC
31161512
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen