Zelfdraadvormende schroeven metrisch
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
Schroeven
Zelfdraadvormende schroeven metrisch
67155
67155.040.010
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
TAPTITE 2000® Zelfdraadvormende bolcilinderschroef met Torx® DIN ≈7500-1 Staal Elektrolytisch verzinkt M4X10
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Torx®
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
M4
Lengte
10 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Torx®
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.79
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M4
dk
8
k (max.)
3.25
L (mm)
10
P
0.7
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈7500-1-PE
Artikelnummers
Artikelnummer
67155.040.010
EAN
8715494298865
UBB
500574678180
UNSPSC
31161512
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model