text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapeind voor moeren voor T-gleuven DIN 6379 Staal Blank 10.9 M8X40 (20)


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 10
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 10
Info
  • Tapeinden t/m diameter M12 zijn uitgevoerd in klasse 10.9, grotere diameters zijn in klasse 8.8.
HS- en goederencode

Afmetingen

b1 11
b2 20
d-D M8
L (mm) 40
P 1.25

Normeringen

DIN 6379

Artikelnummers

Artikelnummer 16226.080.040
EAN 4020772081256
UBB 951353177748
UNSPSC 31161610

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.