text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon longueur d'implantation ≈ 1d DIN 938 Acier Brut 5.8 M20X45


Article number
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 5.8
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Diamètre M20
Longueur 45 mm
Marque Fabory
Classe 5.8
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 138
Info
  • ATTENTION: lors de la commande de goujons conformes a la DIN, il faut mentionner le diamètre d x la longueur utile L, par exemple un goujon M10 x 70 - DIN 938 aura une longueur utile de 70 mm et sa longueur filetée pénétrante b1 = 10 mm. La longueur totale est donc: 70 + 10 = 80 mm. La longueur de filetée du côté de l’écrou est: b2 = 26 mm.
  • La filet de la partie pénétrante est réalisé avec les tolérances Sk6, svt DIN 13-51, exécution ”grossière” (de cette manière, le dévissage du goujon est empêché).
  • La goujons svt DIN 938 avec un longueur d’implantation ≈ 1d sont surtout fixés dans des pièces en acier.
Code Douanier 7318154290

Dimensions

b 46
bm≈1d 20
b2 =L-(x1+3) à L≤ 55
d-D M20
L (mm) 45
P 2.5
x 6.3

Standards

NF E25-135
DIN 938

Article numbers

Article number 21550.200.045
EAN 8717077221253
UBB 500648223104
UNSPSC 31161610

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.