My Favorites
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Draadstangen & studbolts
Tapeinden
21550
21550.100.050
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
Tapeind inschroeflengte ≈ 1d DIN 938 Staal Blank 5.8 M10X50
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
5.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M10
Lengte
50 mm
Merken
Fabory
Klasse
5.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
32
Info
ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven bijv. een tapeind M10 x 70 - DIN 938, waarbij dan de werkende lengte L = 70 mm en de inschroeflengte b1 = 10 mm. De totale lengte is dus 70 + 10 = 80 mm. De draadlengte aan de moerzijde b2 = 26 mm.
De schroefdraad van het inschroefeinde is met tolerantie Sk6, vlgs DIN 13-51, vervaardigd, d.w.z. ”zwaar gaand”, voorkomt meedraaien van het tapeind bij demontage.
De tapeinden vlgs DIN 938 met een inschroeflengte ≈ 1d worden o.a. toegepast in staal.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
26
bm≈1d
10
b2=L-(x1+3) t/m L≤
30
d-D
M10
L (mm)
50
P
1.5
x
3.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-135
DIN
938
Artikelnummers
Artikelnummer
21550.100.050
EAN
8717077220751
UBB
500648218179
UNSPSC
31161610
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model