Tapeinden
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Draadstangen & studbolts
Tapeinden
55280
55280.080.035
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
Tapeind inschroeflengte ≈ 1d DIN 938 Roestvaststaal (RVS) A4 M8X35
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
35 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
14.2
Info
ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven bijv. een tapeind M10 x 70 - DIN 938, waarbij dan de werkende lengte L = 70 mm en de inschroeflengte b1 = 10 mm. De totale lengte is dus 70 + 10 = 80 mm. De draadlengte aan de moerzijde b2 = 26 mm.
De schroefdraad van het inschroefeinde is met tolerantie Sk6, vlgs DIN 13-51, vervaardigd, d.w.z. ”zwaar gaand”, voorkomt meedraaien van het tapeind bij demontage.
De tapeinden vlgs DIN 938 met een inschroeflengte ≈ 1d worden o.a. toegepast in staal.
HS- en goederencode
7318153590
Afmetingen
b
22
bm≈1d
8
b2=L-(x1+3) t/m L≤
28
d-D
M8
L (mm)
35
P
1.25
x
3.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
938
NF
E25-135
Artikelnummers
Artikelnummer
55280.080.035
EAN
8715494300704
UBB
500512323337
UNSPSC
31161610
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen