text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapeind inschroeflengte ≈ 1,25d DIN 939 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 5.6/5.8 M16X40

Specificaties

Diameter M16
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Klasse 5.6/5.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven bijv. een tapeind M10 x 65 - DIN 938, waarbij dan de werkende lengte L = 65 mm en de inschroeflengte b1= 12 mm. De totale lengte is dus 65 + 12 = 77mm. De draadlengte aan de moerzijde b2= 26 mm.
  • De schroefdraad van het inschroefeinde is met tolerantie Sk6, vlgs DIN 13-51, vervaardigd, d.w.z. 'zwaar gaand', voorkomt meedraaien van het tapeind bij demontage.
  • De tapeinden vlgs DIN 939 (5.6/5.8/8.8) met een inschroeflengte ≈ 1,25d worden o.a. toegepast in gietijzer.

Afmetingen

b:L≤125mm 38
b:125mmL≤200mm 44
bm ≈ 1,25d 20
b2=L-(x1+3) t/m L≤ 45
d-D M16
L (mm) 40
P 2
x 5

Normeringen

NF E25-135
DIN 939

Artikelnummers

Artikelnummer 21515.160.040
EAN 8715492613158
UBB 951353492725
UNSPSC 31161610

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.