text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapeind inschroeflengte ≈ 1,25d DIN 939 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 5.6/5.8 M12X60

Specificaties

Diameter M12
Lengte 60 mm
Merken Fabory
Klasse 5.6/5.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven bijv. een tapeind M10 x 65 - DIN 938, waarbij dan de werkende lengte L = 65 mm en de inschroeflengte b1= 12 mm. De totale lengte is dus 65 + 12 = 77mm. De draadlengte aan de moerzijde b2= 26 mm.
  • De schroefdraad van het inschroefeinde is met tolerantie Sk6, vlgs DIN 13-51, vervaardigd, d.w.z. 'zwaar gaand', voorkomt meedraaien van het tapeind bij demontage.
  • De tapeinden vlgs DIN 939 (5.6/5.8/8.8) met een inschroeflengte ≈ 1,25d worden o.a. toegepast in gietijzer.

Afmetingen

b:L≤125mm 30
b:125mmL≤200mm 36
bm ≈ 1,25d 15
b2=L-(x1+3) t/m L≤ 35
d-D M12
L (mm) 60
P 1.75
x 4.3

Normeringen

DIN 939
NF E25-135

Artikelnummers

Artikelnummer 21515.120.060
EAN 8715492613134
UBB 951353492568
UNSPSC 31161610

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.