text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapeind inschroeflengte ≈ 1,25d DIN 939 Roestvaststaal (RVS) A4 M6X60


Article number
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Diameter M6
Lengte 60 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 13.4
Info
  • ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven bijv. een tapeind M10 x 65 - DIN 938, waarbij dan de werkende lengte L = 65 mm en de inschroeflengte b1= 12 mm. De totale lengte is dus 65 + 12 = 77mm. De draadlengte aan de moerzijde b2= 26 mm.
  • De schroefdraad van het inschroefeinde is met tolerantie Sk6, vlgs DIN 13-51, vervaardigd, d.w.z. 'zwaar gaand', voorkomt meedraaien van het tapeind bij demontage.
  • De tapeinden vlgs DIN 939 (5.6/5.8/8.8) met een inschroeflengte ≈ 1,25d worden o.a. toegepast in gietijzer.
HS- en goederencode 7318153590

Dimensions

b:L≤125mm 18
b:125mmL≤200mm 24
bm ≈ 1,25d 7.5
b2=L-(x1+3) t/m L≤ 20
d-D M6
L (mm) 60
P 1
x 2.5

Standards

DIN 939
NF E25-135

Article numbers

Article number 55270.060.060
EAN 8715492339416
UBB 951351225960
UNSPSC 31161610

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.