text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapeind inschroeflengte ≈ 1,25d DIN 939 Staal Blank 10.9 M10X35


Numéro d'article
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 10.9
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter M10
Lengte 35 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 24.23
Info
  • ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven bijv. een tapeind M10 x 65 - DIN 938, waarbij dan de werkende lengte L = 65 mm en de inschroeflengte b1= 12 mm. De totale lengte is dus 65 + 12 = 77mm. De draadlengte aan de moerzijde b2= 26 mm.
  • De schroefdraad van het inschroefeinde is met tolerantie Sk6, vlgs DIN 13-51, vervaardigd, d.w.z. 'zwaar gaand', voorkomt meedraaien van het tapeind bij demontage.
  • De tapeinden vlgs DIN 939 (5.6/5.8/8.8) met een inschroeflengte ≈ 1,25d worden o.a. toegepast in gietijzer.
HS- en goederencode

Dimensions

b:L≤125mm 26
b:125mmL≤200mm 32
bm ≈ 1,25d 12
b2=L-(x1+3) t/m L≤ 30
d-D M10
L (mm) 35
P 1.5
x 3.8

Normes

DIN 939
NF E25-135

Numéros d'articles

Numéro d'article 21525.100.035
EAN 8717077218390
UBB 500648194560
UNSPSC 31161610

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.