text.skipToContent text.skipToNavigation

Tandwielspray 500 ml zwart spuitbus TECWERK


Bitumenvrije, speciale smeerstof op mineraaloliebasis met hechtende toevoegingen en een werkzaam additiefpakket · Heet- en zoutwaterbestendig · Beschermt tegen corrosie en werkt slijtage- en geluidsverminderend · Temperatuurbestendig van -20 °C tot +120 °C · Ideaal voor smering van kabels, open tandwielen, transmissies en kettingen · Na het verdampen van het smeermiddel blijft een smeerfilm achter, die ook bij grotere oppervlaktedruk tussen de tandflanken niet wordt weggedrukt · Siliconevrij

Artikelnummer 2D122076
Merken Tecwerk
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Tecwerk

Omschrijving

Bitumenvrije, speciale smeerstof op mineraaloliebasis met hechtende toevoegingen en een werkzaam additiefpakket · Heet- en zoutwaterbestendig · Beschermt tegen corrosie en werkt slijtage- en geluidsverminderend · Temperatuurbestendig van -20 °C tot +120 °C · Ideaal voor smering van kabels, open tandwielen, transmissies en kettingen · Na het verdampen van het smeermiddel blijft een smeerfilm achter, die ook bij grotere oppervlaktedruk tussen de tandflanken niet wordt weggedrukt · Siliconevrij

Artikelnummers

Artikelnummer 2D122076
EAN 4015448947387
UBB 500751189555
UNSPSC 15121902
Fabrikant artikelnummer 2000354595
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.