Nedtrain Oud
Alle categorieën
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Ringen
Borgringen
55460
55460.080.002
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
Tandveerring met gesloten buitenvertanding DIN 6798 A Roestvast verenstaal A4 (1.4401) M8 (≠DIN)
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
Fabory
Voor nom. afm.
8
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
A4 (1.4401)
Gewicht per stuk (g)
0.7
Info
Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
M8
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
8
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
A4 (1.4401)
Gewicht per stuk (g)
0.7
Info
Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1(min.)
8.2
d2(max.)
14
h ≈
2.4
s1
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E27-624
DIN
6798-A
Artikelnummers
Artikelnummer
55460.080.002
EAN
8715494602273
UBB
500633433189
UNSPSC
31161801
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model