Zelfborende schroeven
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Schroeven
Zelfborende schroeven
51334
51334.035.013
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
T-ster pan-cilinder zelfborende schroef DIN 7504 M-TX Roestvaststaal (RVS) A2 ST3,5X13MM
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.5 mm
Lengte
13 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1
HS- en goederencode
7318141090
Afmetingen
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.6
L (mm)
13
L1 ≈
5
No. Torx®
10
P
1.3
Sleutel
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
15481 TX
DIN
7504-M TX
Artikelnummers
Artikelnummer
51334.035.013
EAN
8715494108959
UBB
500571846608
UNSPSC
31161507
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen