text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

SX 6X30


Omschrijving De SX is geschikt voor vooraf gepositioneerde en doorsteekmontage. Wanneer de schroef wordt aangedraaid, spreidt de SX zich in vier richtingen, waardoor een veilige verankering in het bouwmateriaal wordt gerealiseerd. De vereiste schroeflengte wordt bepaald door: De lengte van de plug, de dikte van het voorwerp dat moet worden bevestigd en 1x de schroefdiameter. Geschikt voor hout, spaanplaat en afstandsschroeven (fischer ASL, zie pagina .

Artikelnummer 6P991462
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 46.2
Set inhoud 4 x SX 6 x 30, 4 x round hook 4 x 65 white, nylon-coated
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • When using chipboard screws, the values should be reduced by 30%.
  • Because of the possible variation in joint quality, the values apply only to fixing operations in brick.
HS- en goederencode
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 46.2
Set inhoud 4 x SX 6 x 30, 4 x round hook 4 x 65 white, nylon-coated
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • When using chipboard screws, the values should be reduced by 30%.
  • Because of the possible variation in joint quality, the values apply only to fixing operations in brick.
HS- en goederencode

Omschrijving

Omschrijving De SX is geschikt voor vooraf gepositioneerde en doorsteekmontage. Wanneer de schroef wordt aangedraaid, spreidt de SX zich in vier richtingen, waardoor een veilige verankering in het bouwmateriaal wordt gerealiseerd. De vereiste schroeflengte wordt bepaald door: De lengte van de plug, de dikte van het voorwerp dat moet worden bevestigd en 1x de schroefdiameter. Geschikt voor hout, spaanplaat en afstandsschroeven (fischer ASL, zie pagina .

Artikelnummers

Artikelnummer 6P991462
EAN 4042205122275
UBB 500636503996
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 90902
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.