text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Spiraalboor hoge spiraalhoek DIN 338 Cobalt HSS Tin gecoat 3,40MM

Omschrijving

Spiraalboor HSS-Co TiN Coating Hoge spiraalhoek Heavy duty boren voor roestvaststaal, hitte- en zuurbestandig staal, kortverspanend staal en met hoge treksterkte. Hoge hittebestendigheid waardoor boren in titanium en titanium legering mogelijk is. TiN coating geeft een langere levensduur. Boorpunt: 130°. Spiraalhoek: hoog. Kerndikte: versterkt. Tolerantie diameter: h8. Tolerantie schacht: f11. Geproduceerd volgens DIN 338RN.

Artikelnummers

Artikelnummer 0R476115
EAN 5036140193895
UBB 500649841102
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer SWT1251234A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.