text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Plaatboor Heavy Duty DIN 1897-RN Cobalt HSS 8% Helder 9,00MM


PLaatboor HSS-Co Heavy Duty Cobalt. Heavy duty boor vervaardigd uit cobalt gelegeerd staal met uitstekende hittebestendigheid. Voor het boren in staal tot en met 1.400N/mm2, roestvaststaal, hittebestendig staal en brons. Zeer geschikt voor volume productie met automatische machines. Boorpunt: 135°, spiraalhoek: normaal, kerndikte: versterkt, tolerantie diameter: h8, tolerantie schacht: f11. Geproduceerd volgens BS 328, DIN 1897RN. Punt volgens DIN 1412C.

Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Omschrijving

PLaatboor HSS-Co Heavy Duty Cobalt. Heavy duty boor vervaardigd uit cobalt gelegeerd staal met uitstekende hittebestendigheid. Voor het boren in staal tot en met 1.400N/mm2, roestvaststaal, hittebestendig staal en brons. Zeer geschikt voor volume productie met automatische machines. Boorpunt: 135°, spiraalhoek: normaal, kerndikte: versterkt, tolerantie diameter: h8, tolerantie schacht: f11. Geproduceerd volgens BS 328, DIN 1897RN. Punt volgens DIN 1412C.

Artikelnummers

Artikelnummer 1O226047
EAN 5036140195820
UBB 500649867925
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer SWT1252290A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.