Bureau- & werklampen
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
Verlichting
3W334354
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
Styro bureaulamp LED zirkonium aluminium, ABS, ijzer, PC zwart hoogte 820 mm
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
3W334354
Montagewijze
Klemmen
Kleur behuizing
Zwart
Spanningstype
AC
Met dimmer
Ja
Richtbaar
Ja
Buigbaar
Ja
Hoogte/diepte (mm)
820
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Montagewijze
Klemmen
Kleur behuizing
Zwart
Spanningstype
AC
Met dimmer
Ja
Richtbaar
Ja
Buigbaar
Ja
Hoogte/diepte (mm)
820
Materiaal behuizing
Overig
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Soort verlichtingsarmatuur
Bureaulamp
Elektrische aansluiting met connectorsysteem
Ja
Materiaal afdekking
Zonder kap
Nom. spanning (V)
100 - 240
Met lichtbron
Ja
Geschikt voor aantal lampen
1
Voorschakelapparaat inbegrepen
Nee
Kleurtemperatuur (K)
5000 - 5000
Max. systeemvermogen (W)
12000
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)
650
Lichtkleur
Wit
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)
50000
Niet dimbaar
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Kleurtemperatuur regelbaar
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Verstelbare hoogte
Ja
Merken
Styro
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3W334354
EAN
7612176084871
UBB
500581934964
UNSPSC
39111510
Fabrikant artikelnummer
9000483602