text.skipToContent text.skipToNavigation

Styro bureaulamp LED Multiflex ABS, ijzer, PS wit/zilver hoogte 600 mm


Artikelnummer 4R713114
Montagewijze Klemmen
Kleur behuizing Wit
Spanningstype AC
Met dimmer Ja
Richtbaar Ja
Buigbaar Ja
Hoogte/diepte (mm) 600
Verpakt per 1

Specificaties

Montagewijze Klemmen
Kleur behuizing Wit
Spanningstype AC
Met dimmer Ja
Richtbaar Ja
Buigbaar Ja
Hoogte/diepte (mm) 600
Materiaal behuizing Overig
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Soort verlichtingsarmatuur Bureaulamp
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Ja
Materiaal afdekking Zonder kap
Nom. spanning (V) 100 - 240
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lampen 1
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Kleurtemperatuur (K) 3100 - 3100
Max. systeemvermogen (W) 9000
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 550
Lichtkleur Wit
Met IFTTT ondersteuning Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) 20000
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Kleurtemperatuur regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Verstelbare hoogte Ja
Merken Styro
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4R713114
EAN 7612176082860
UBB 500582218912
UNSPSC 39111510
Fabrikant artikelnummer 9000483601
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.