text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren metrisch BS ≈4882 Staal ASTM A193M - ASTM A194M Blank Gr.B7 - Gr.2H M33X330

Specificaties

Diameter M33
Lengte 330 mm
Merken Fabory
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193M - ASTM A194M
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Moerhoogte ’M’ wijkt af van BS 4882.
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Afmetingen

B 50
d-D M33
L (mm) 330
M 33
P 3.5

Normeringen

BS ≈4882
ASTM A193/A194

Artikelnummers

Artikelnummer 22060.330.330
EAN 8715494409629
UBB 500578859695
UNSPSC 31161619

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.