text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren metrisch BS ≈4882 Staal ASTM A193M - ASTM A194M Blank Gr.B7 - Gr.2H M20X115


Article number
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193M - ASTM A194M
Packed per 1

Specifications

Diameter M20
Lengte 115 mm
Merken Fabory
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193M - ASTM A194M
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 383.1
Info
  • Moerhoogte ’M’ wijkt af van BS 4882.
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
HS- en goederencode 7318154890

Dimensions

B 30
d-D M20
L (mm) 115
M 20
P 2.5

Standards

ASTM A193/A194
BS ≈4882

Article numbers

Article number 22060.200.115
EAN 8715492616210
UBB 950353057132
UNSPSC 31161619

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.