text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren metrisch BS ≈4882 Staal ASTM A193M - ASTM A194M Blank Gr.B7 - Gr.2H M16X80


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193M - ASTM A194M
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M16
Lengte 80 mm
Merken Fabory
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193M - ASTM A194M
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 179.8
Info
  • Moerhoogte ’M’ wijkt af van BS 4882.
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
HS- en goederencode 7318154890

Afmetingen

B 24
d-D M16
L (mm) 80
M 16
P 2

Normeringen

ASTM A193/A194
BS ≈4882

Artikelnummers

Artikelnummer 22060.160.080
EAN 8715492615954
UBB 950353055318
UNSPSC 31161619

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.