text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren metrisch ASTM A193 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd Gr.B7 M30X145


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse Gr.B7
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Info
  • Moerhoogte ’M’ wijkt af van BS 4882.
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M30
Lengte 145 mm
Klasse Gr.B7
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Info
  • Moerhoogte ’M’ wijkt af van BS 4882.
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Afmetingen

d-D M30
L (mm) 145

Normeringen

ASTM A193

Artikelnummers

Artikelnummer PIMC2300145

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.