text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A320/A194 Staal Thermisch verzinkt Gr.L7 - Gr.7L 3/4X110 (4.1/4)


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Klasse Gr.L7 - Gr.7L
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 3/4 Inch
Lengte 110 mm
Klasse Gr.L7 - Gr.7L
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Afmetingen

L (mm) 110

Normeringen

ASTM A320/A194

Artikelnummers

Artikelnummer PIMN4191110

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.