Studbolts
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
Draadstangen & studbolts
Studbolts
LOCA_PIMM5
PIMM5191140
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A320/A194 Staal PTFE BLUE Gr.L7 - Gr.7 3/4X140 (5.1/2)
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
Lengte
Klasse
Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
PTFE BLUE
Info
De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
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
3/4 Inch
Lengte
140 mm
Klasse
Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
PTFE BLUE
Info
De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Afmetingen
L (mm)
140
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASTM
A320/A194
Artikelnummers
Artikelnummer
PIMM5191140
UBB
500636139007
UNSPSC
00000000