text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A320/A194 Staal Blank Gr.L7 - Gr.7 1 Inch X500 (19.3/4)


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 1 Inch
Lengte 500 mm
Klasse Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Afmetingen

L (mm) 500

Normeringen

ASTM A320/A194

Artikelnummers

Artikelnummer PIMM0254500

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.