Studbolts
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
Draadstangen & studbolts
Studbolts
LOCA_PIMM0
PIMM0381255
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A320/A194 Staal Blank Gr.L7 - Gr.7 1.1/2X255 (10)
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
Lengte
Klasse
Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
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
1.1/2 Inch
Lengte
255 mm
Klasse
Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Afmetingen
L (mm)
255
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASTM
A320/A194
Artikelnummers
Artikelnummer
PIMM0381255