Studbolts
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
Draadstangen & studbolts
Studbolts
LOCA_PIMJ8
PIMJ8285155
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
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A193/A194 Staal Zink-Nikkel Gr.B7M - Gr.2HM 1.1/8X155 (6.1/8)
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
Lengte
Klasse
Gr.B7M - Gr.2HM
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Zink-Nikkel
Info
De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
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
1.1/8 Inch
Lengte
155 mm
Klasse
Gr.B7M - Gr.2HM
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Zink-Nikkel
Info
De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Afmetingen
L (mm)
155
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASTM
A193/A194
Artikelnummers
Artikelnummer
PIMJ8285155