Studbolts
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
Draadstangen & studbolts
Studbolts
LOCA_PIMJ4
PIMJ4191070
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A193/A194 Staal Thermisch verzinkt Gr.B7M - Gr.2HM 3/4X70 (2.3/4)
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
Lengte
Klasse
Gr.B7M - Gr.2HM
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Info
De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
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
3/4 Inch
Lengte
70 mm
Klasse
Gr.B7M - Gr.2HM
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Info
De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Afmetingen
L (mm)
70
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASTM
A193/A194
Artikelnummers
Artikelnummer
PIMJ4191070