Studbolts
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
Draadstangen & studbolts
Studbolts
22001
22001.191.110
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
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A193/A194 Staal Thermisch verzinkt Gr.B7 - Gr.2H
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
395.3
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
3/4 Inch
Lengte
110 mm
Merken
Fabory
Klasse
Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
395.3
Info
De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASTM
A193/A194
Artikelnummers
Artikelnummer
22001.191.110
UBB
500728108027
UNSPSC
31161619