text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A193/A194 Staal Blank Gr.B7 - Gr.2H 1 Inch X480 (18.7/8)

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Specificaties

Diameter 1 Inch
Lengte 480 mm
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Afmetingen

L (mm) 480

Normeringen

ASTM A193/A194

Artikelnummers

Artikelnummer PIMI0254480
UBB 500693718180
UNSPSC 00000000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.