text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A193/A194 Staal Blank Gr.B7 - Gr.2H 1.5/8X620 (24.1/2)

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Specificaties

Diameter 1.5/8 Inch
Lengte 620 mm
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Afmetingen

L (mm) 620

Normeringen

ASTM A193/A194

Artikelnummers

Artikelnummer PIMI0412620
UBB 500627842494
UNSPSC 00000000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.