text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A193/A194 Staal Blank Gr.B16 - Gr.7 1.1/8X295 (11.1/2)


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse Gr.B16 - Gr.7
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Diameter 1.1/8 Inch
Lengte 295 mm
Klasse Gr.B16 - Gr.7
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Maße

L (mm) 295

Normen

ASTM A193/A194

Artikelnummern

Artikelnummer PIMKE285295

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.