Studbolts
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
Draadstangen & studbolts
Studbolts
LOCA_PIMPC
PIMPC158080
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
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A193/A194 Roestvaststaal (RVS) Blank Gr.B8 Cl.1 - Gr.8M 5/8X80 (3.1/4)
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Klasse
Gr.B8 Cl.1 - Gr.8M
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
5/8 Inch
Lengte
80 mm
Klasse
Gr.B8 Cl.1 - Gr.8M
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Afmetingen
L (mm)
80
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASTM
A193/A194
Artikelnummers
Artikelnummer
PIMPC158080
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen