Studbolts
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
Draadstangen & studbolts
Studbolts
22325
22325.222.425
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
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.7 7/8X425 (16.3/4)
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Klasse
Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
7/8 Inch
Lengte
425 mm
Merken
Fabory
Klasse
Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Gangen per Inch
9
Gewicht per stuk (g)
1337.9
Info
De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
B
1.4375
L (mm)
425
M
21.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
Artikelnummers
Artikelnummer
22325.222.425
EAN
8715494416078
UBB
500578907619
UNSPSC
31161619
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen