text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1 Inch X140 (5.1/2)


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 1 Inch
Lengte 140 mm
Merken Fabory
Klasse Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 8
Gewicht per stuk (g) 833.5
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
HS- en goederencode

Afmetingen

B 1.625
L (mm) 140
M 25

Normeringen

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Artikelnummers

Artikelnummer 22538.254.139
EAN 8715494338837
UBB 500578061144
UNSPSC 31161619

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.