text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.4 1.3/8X480 (18.7/8)

Specifications

Diameter 1.3/8 Inch
Lengte 480 mm
Merken Fabory
Klasse Gr.L7 - Gr.4
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A320 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort 8 Unified National
Gangen per Inch 8
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
    • Moeren Grade 4 zijn niet meer opgenomen in ASTM A194/A194M en zullen geleidelijk uitfaseren. Aanbevolen wordt moeren in Grade 7 te gebruiken.

Dimensions

B 2.1875
L (mm) 480
M 34.1

Standards

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Article numbers

Article number 22330.349.480
EAN 8715494410625
UBB 500578936097
UNSPSC 31161619

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.