text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A193 - ASTM A194 Elektrolytisch verzinkt Gr.B7 - Gr.2H 1.5/8X315 (12.1/2)

Artículo No.
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts

Especificaciones

Diameter 1.5/8 Inch
Lengte 315 mm
Merken Fabory
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort 8 Unified National
Gangen per Inch 8
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Dimensiones

B 2.5625
L (mm) 315
M 40.5

Estándares

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Números de artículo

Artículo No. 22092.412.317
EAN 8715493206748
UBB 951353674983
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.