Studbolts
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
Draadstangen & studbolts
Studbolts
22086
22086.349.374
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B7M - Gr.2HM 1.3/8X375 (14.3/4)
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
Gr.B7M - Gr.2HM
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting
Rechts
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
1.3/8 Inch
Lengte
375 mm
Merken
Fabory
Klasse
Gr.B7M - Gr.2HM
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
8 Unified National
Gangen per Inch
8
Gewicht per stuk (g)
3421.9
Info
De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
HS- en goederencode
7318154890
Afmetingen
B
2.1875
L (mm)
375
M
34.1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
Artikelnummers
Artikelnummer
22086.349.374
EAN
8715494386593
UBB
500578815390
UNSPSC
31161619