text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B7M - Gr.2HM 1.1/4X550 (21.3/4)

Specificaties

Diameter 1.1/4 Inch
Lengte 550 mm
Merken Fabory
Klasse Gr.B7M - Gr.2HM
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort 8 Unified National
Gangen per Inch 8
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Afmetingen

B 2
L (mm) 550
M 31

Normeringen

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Artikelnummers

Artikelnummer 22086.317.550
EAN 8715494381086
UBB 500578809948
UNSPSC 31161619

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.