Studbolts
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
Draadstangen & studbolts
Studbolts
22090
22090.317.530
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
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B7 - Gr.2H 1.1/4X530 (20.7/8)
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting
Rechts
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
1.1/4 Inch
Lengte
530 mm
Merken
Fabory
Klasse
Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
8 Unified National
Gangen per Inch
8
Gewicht per stuk (g)
3580
Info
De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
B
2
L (mm)
530
M
31
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
Artikelnummers
Artikelnummer
22090.317.530
EAN
8715494370424
UBB
500578487778
UNSPSC
31161619
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model