text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Ocel ASTM A193 - ASTM A194 Bez PU Gr.B16 - Gr.4 1 Inch X275 (10.3/4)

Položka č.
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída Gr.B16 - Gr.4
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý

technické údaje

Průměr 1 Inch
Délka 275 mm
Značka Fabory
Třída Gr.B16 - Gr.4
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Unified National Coarse
Závitů na palec 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
    • Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.

Rozmery

B 1.625
L (mm) 275
M 25

Normy

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Čísla materiálu

Položka č. 22554.254.273
EAN 8715494394239
UBB 500579062299
UNSPSC 31161619

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.