text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B16 - Gr.4 1.3/8X430 (17)

Objednací číslo
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse Gr.B16 - Gr.4
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts

Specifikace

Diameter 1.3/8 Inch
Lengte 430 mm
Merken Fabory
Klasse Gr.B16 - Gr.4
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort 8 Unified National
Gangen per Inch 8
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
    • Moeren Grade 4 zijn niet meer opgenomen in ASTM A194/A194M en zullen geleidelijk uitfaseren. Aanbevolen wordt moeren in Grade 7 te gebruiken.

Rozměry

B 2.1875
L (mm) 430
M 34.1

Normy

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Čísla materiálu

Objednací číslo 22555.349.431
EAN 8715494336215
UBB 500578226168
UNSPSC 31161619

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.